Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Klemmenabdeckung, PVC, gelb, H:36mm, B:47.6mm, T:1mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Klemmenabdeckung, PVC, gelb, H:36mm, B:47.6mm, T:1mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0518200000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190122416

Sonepar Artikelnummer

120070566

Hersteller Artikelnummer

0518200000

Hersteller Typ

AD 4 SAK16

Hersteller Artikel Nr.:

0518200000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

49119900

Gewicht:

0.002 kg

Klemmenabdeckung, gelb, PVC, Höhe: 36 mm, Breite: 47.6 mm, Tiefe: 1 mm, V-2. Abdeckung für Klemmen als Schutz vor Berührung, Staub und Feuchtigkeit.