Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Klemmenabdeckung, PVC, gelb, H:37mm, B:71.6mm, T:1mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Klemmenabdeckung, PVC, gelb, H:37mm, B:71.6mm, T:1mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0178700000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190056414

Sonepar Artikelnummer

120070481

Hersteller Artikelnummer

0178700000

Hersteller Typ

AD 4 SAK35

Hersteller Artikel Nr.:

0178700000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

49119900

Gewicht:

0.003 kg

Klemmenabdeckung, gelb, PVC, Höhe: 37 mm, Breite: 71.6 mm, Tiefe: 1 mm, V-2. Abdeckung für Klemmen als Schutz vor Berührung, Staub und Feuchtigkeit.