Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Klemmenabdeckung, PVC, transparent, B:1000mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Klemmenabdeckung, PVC, transparent, B:1000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0485300000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190051716

Sonepar Artikelnummer

120070563

Hersteller Artikelnummer

0485300000

Hersteller Typ

ADP 2/HP2 1M

Hersteller Artikel Nr.:

0485300000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39162000

Gewicht:

0.218 kg

Klemmenabdeckung, transparent, PVC, Höhe: 30 mm, Breite: 1000 mm, Tiefe: 61.5 mm, V-2. Abdeckung für Klemmen als Schutz vor Berührung, Staub und Feuchtigkeit.