Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Klemmenabdeckung, PVC, transparent, B:1000mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Klemmenabdeckung, PVC, transparent, B:1000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0485400000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Standardartikel

EAN

4008190023928

Sonepar Artikelnummer

120291005

Hersteller Artikelnummer

0485400000

Hersteller Typ

ADP 3/HP3 1M

Hersteller Artikel Nr.:

0485400000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39162000

Gewicht:

0.253 kg

Klemmenabdeckung, transparent, PVC, Höhe: 34.5 mm, Breite: 1000 mm, Tiefe: 89 mm, V-2. Abdeckung für Klemmen als Schutz vor Berührung, Staub und Feuchtigkeit.