WEIDMÜLLER - Klemmenabdeckung, PVC, transparent, H:62mm, B:1mm, T:7.1mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0447700000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - GB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248147151
Sonepar Artikelnummer
120663134
Hersteller Artikelnummer
0447700000
Hersteller Typ
AD ST5/E L=1M
Hersteller Artikel Nr.:
0447700000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39162000
Gewicht:
0.140 kg


