Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Klemmenabdeckung, Wemid, dbg, H:10.6mm, B:2.2mm, T:32.8mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Klemmenabdeckung, Wemid, dbg, H:10.6mm, B:2.2mm, T:32.8mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1781050000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248241231

Sonepar Artikelnummer

120293192

Hersteller Artikelnummer

1781050000

Hersteller Typ

HA ADP WF6/WF10

Hersteller Artikel Nr.:

1781050000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39162000

Gewicht:

0.001 kg

Klemmenabdeckung, dunkelbeige, Wemid, Höhe: 10.6 mm, Breite: 2.2 mm, Tiefe: 32.8 mm, V-0. Abdeckung für Klemmen als Schutz vor Berührung, Staub und Feuchtigkeit.