WEIDMÜLLER - Klemmenabdeckung, Wemid, dbg, H:12.75mm, B:9.48mm, T:8.85mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1577400000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - RO
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190112165
Sonepar Artikelnummer
120070734
Hersteller Artikelnummer
1577400000
Hersteller Typ
WAD WDU1.5/BLZ/BLA
Hersteller Artikel Nr.:
1577400000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


