WEIDMÜLLER - Klemmenabdeckung, Wemid, gelb, H:24.3mm, B:8.94mm, T:11.86mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1609080000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190263317
Sonepar Artikelnummer
120076452
Hersteller Artikelnummer
1609080000
Hersteller Typ
ZAD 2/4
Hersteller Artikel Nr.:
1609080000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
Klemmenabdeckung, gelb, Wemid, Höhe: 24.3 mm, Breite: 8.94 mm, Tiefe: 11.86 mm, V-0. Abdeckung für Klemmen als Schutz vor Berührung, Staub und Feuchtigkeit.


