WEIDMÜLLER - Klemmenabdeckung, Wemid, gelb, H:32.2mm, B:10mm, T:12.55mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1609120000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190209056
Sonepar Artikelnummer
120076453
Hersteller Artikelnummer
1609120000
Hersteller Typ
ZAD 3/4
Hersteller Artikel Nr.:
1609120000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
Klemmenabdeckung, gelb, Wemid, Höhe: 32.2 mm, Breite: 10 mm, Tiefe: 12.55 mm, V-0. Abdeckung für Klemmen als Schutz vor Berührung, Staub und Feuchtigkeit.


