Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Klemmenabdeckung, Wemid, gelb, H:59mm, B:14.15mm, T:2.2mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Klemmenabdeckung, Wemid, gelb, H:59mm, B:14.15mm, T:2.2mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1745210000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190071448

Sonepar Artikelnummer

120292891

Hersteller Artikelnummer

1745210000

Hersteller Typ

ZAD 5/5

Hersteller Artikel Nr.:

1745210000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

49119900

Gewicht:

0.002 kg

Klemmenabdeckung, gelb, Wemid, Höhe: 59 mm, Breite: 14.15 mm, Tiefe: 2.2 mm, V-0. Abdeckung für Klemmen als Schutz vor Berührung, Staub und Feuchtigkeit.