WEIDMÜLLER - Klemmenabdeckung, Wemid, orange, H:10.1mm, B:4.8mm, T:14.27mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1514500000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - RO
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118322002
Sonepar Artikelnummer
120410755
Hersteller Artikelnummer
1514500000
Hersteller Typ
APGPC 2.5
Hersteller Artikel Nr.:
1514500000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


