Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Klemmenabdeckung, Wemid, orange, H:16mm, B:3.3mm, T:13mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Klemmenabdeckung, Wemid, orange, H:16mm, B:3.3mm, T:13mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2482530000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - RO

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118494563

Sonepar Artikelnummer

120689678

Hersteller Artikelnummer

2482530000

Hersteller Typ

APGPC 1.5

Hersteller Artikel Nr.:

2482530000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

Klemmenabdeckung, orange, Wemid, Höhe: 16 mm, Breite: 3.3 mm, Tiefe: 13 mm, V-0. Abdeckung für Klemmen als Schutz vor Berührung, Staub und Feuchtigkeit.