Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Klemmenleiste, Flachsteckanschluss, 2.5 mm²

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Klemmenleiste, Flachsteckanschluss, 2.5 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0480020000

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5 .. 2.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5 .. 2.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 6 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190100872

Sonepar Artikelnummer

120070562

Hersteller Artikelnummer

0480020000

Hersteller Typ

MF 1/6 4X6.3/2.8

Hersteller Artikel Nr.:

0480020000

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5 .. 2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5 .. 2.5 mm²

Bemessungsstrom In:

6 A

Bemessungsspannung:

400 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Flachsteckanschluss

Polzahl:

6

Montageart:

Direktmontage

Bohrlochabstand mittig:

34 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5 .. 2.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Lötfahnenanschluss

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

8

Werkstoff des Isolierkörpers:

Duroplast

Betriebstemperatur:

-60 .. 130 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

5V

Halogenfrei:

Ja

Breite:

52 mm

Höhe:

6800 mm

Tiefe:

12.5 mm

Abschlussplatte erforderlich:

Nein

Farbe:

gelb

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.026 kg

Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Flachsteckanschluss, mittelgelb, 2.5 mm², 6 A, 400 V, Anzahl Anschlüsse: 8, Anzahl der Etagen: 1, 5VA, V-0, KrG. Klemmenleiste zum direkten Verschrauben auf dem Gehäuseboden.