Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Klemmenleiste, PUSH IN, 6 mm²

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Klemmenleiste, PUSH IN, 6 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2506340000

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5 .. 6 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5 .. 6 mm²

  • Bemessungsstrom In - 41 A

  • Bemessungsspannung - 250 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118520729

Sonepar Artikelnummer

120690317

Hersteller Artikelnummer

2506340000

Hersteller Typ

SET AAP13 6/1.5/12C

Hersteller Artikel Nr.:

2506340000

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5 .. 6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5 .. 6 mm²

Bemessungsstrom In:

41 A

Bemessungsspannung:

250 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Steckanschluss

Polzahl:

5

Montageart:

Hutschiene TH35

Bohrlochabstand mittig:

0 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5 .. 6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5 .. 6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Steckanschluss

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

6

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-60 .. 130 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Halogenfrei:

Ja

Breite:

24.5 mm

Höhe:

96 mm

Tiefe:

47 mm

Abschlussplatte erforderlich:

Nein

Farbe:

beige

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.066 kg

Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, PUSH IN, dunkelbeige, 6 mm², 41 A, 250 V, Anzahl Anschlüsse: 1, Anzahl der Etagen: 1, V-0, Wemid. Klemmenleiste zum direkten Verschrauben auf dem Gehäuseboden.