Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Klemmenleiste, Schraubanschluss, 2.5 mm²

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Klemmenleiste, Schraubanschluss, 2.5 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0241260000

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5 .. 2.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5 .. 4 mm²

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Bemessungsspannung - 125 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190026738

Sonepar Artikelnummer

120070413

Hersteller Artikelnummer

0241260000

Hersteller Typ

MK 2/12

Hersteller Artikel Nr.:

0241260000

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5 .. 2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5 .. 4 mm²

Bemessungsstrom In:

24 A

Bemessungsspannung:

125 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Polzahl:

12

Montageart:

Direktmontage

Bohrlochabstand mittig:

80 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5 .. 1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5 .. 2.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

2

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-50 .. 100 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Halogenfrei:

Ja

Breite:

15 mm

Höhe:

86 mm

Tiefe:

15 mm

Abschlussplatte erforderlich:

Nein

Farbe:

beige

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.034 kg

Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Schraubanschluss, beige, 2.5 mm², 24 A, 125 V, Anzahl Anschlüsse: 24, Anzahl der Etagen: 1, V-2, Polyamid 66. Klemmenleiste zum direkten Verschrauben auf dem Gehäuseboden.