Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Klemmenleiste, Schraubanschluss, 2.5 mm²

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Klemmenleiste, Schraubanschluss, 2.5 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1380770000

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5 .. 2.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5 .. 4 mm²

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118182484

Sonepar Artikelnummer

120510286

Hersteller Artikelnummer

1380770000

Hersteller Typ

MK 3/4 B 412

Hersteller Artikel Nr.:

1380770000

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5 .. 2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5 .. 4 mm²

Bemessungsstrom In:

24 A

Bemessungsspannung:

400 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Polzahl:

4

Montageart:

Direktmontage

Bohrlochabstand mittig:

19 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5 .. 1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5 .. 2.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

2

Werkstoff des Isolierkörpers:

Duroplast

Betriebstemperatur:

-60 .. 130 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

5V

Halogenfrei:

Ja

Breite:

35.75 mm

Höhe:

15 mm

Tiefe:

16.1 mm

Abschlussplatte erforderlich:

Nein

Farbe:

gelb

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.015 kg

Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Schraubanschluss, mittelgelb, 2.5 mm², 24 A, 400 V, Anzahl Anschlüsse: 8, Anzahl der Etagen: 1, 5VA, KrG. Klemmenleiste zum direkten Verschrauben auf dem Gehäuseboden.