Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Klemmenleiste, Schraubanschluss, 4 mm²

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Klemmenleiste, Schraubanschluss, 4 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8000004132

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5 .. 4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5 .. 4 mm²

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248975501

Sonepar Artikelnummer

120510355

Hersteller Artikelnummer

8000004132

Hersteller Typ

MOPL SET BK6 S

Hersteller Artikel Nr.:

8000004132

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5 .. 4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5 .. 4 mm²

Bemessungsstrom In:

32 A

Bemessungsspannung:

400 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Polzahl:

6

Montageart:

Direktmontage

Bohrlochabstand mittig:

81 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5 .. 4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5 .. 4 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

2

Werkstoff des Isolierkörpers:

ohne

Betriebstemperatur:

-60 .. 130 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Breite:

90 mm

Höhe:

54 mm

Tiefe:

20 mm

Abschlussplatte erforderlich:

Nein

Farbe:

gelb

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.060 kg

Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Schraubanschluss, mittelgelb, 4 mm², 32 A, 400 V, V-0, 5VA, sonstige. Klemmenleiste zum direkten Verschrauben auf dem Gehäuseboden.