WEIDMÜLLER - Klemmenmarkierung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1713970001
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 81.3 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190332082
Sonepar Artikelnummer
120678633
Hersteller Artikelnummer
1713970001
Hersteller Typ
KSW 2,5 16/5,08 W 1-16
Hersteller Artikel Nr.:
1713970001
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
81.3 mm
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.001 kg


