WEIDMÜLLER - Klemmenmarkierung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2339630000
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248881819
Sonepar Artikelnummer
120687723
Hersteller Artikelnummer
2339630000
Hersteller Typ
DEK 5 FS 1,3,5,...99
Hersteller Artikel Nr.:
2339630000
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


