WEIDMÜLLER - Klemmenmarkierung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2563020000
Rastermaß - 8 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.004 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118572292
Sonepar Artikelnummer
120691370
Hersteller Artikelnummer
2563020000
Hersteller Typ
SCHT 8/30
Hersteller Artikel Nr.:
2563020000
Rastermaß:
8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg
Klemmenmarkierung, Breite: 8 mm, Höhe: 30 mm. Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.


