WEIDMÜLLER - Klemmenmarkierung, Aufgedruckte Zeichen: Blitz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2445090000
Aufdruck - sonstige
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 11.9 mm
Farbe - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
32 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118457896
Sonepar Artikelnummer
120688810
Hersteller Artikelnummer
2445090000
Hersteller Typ
WAD 12 MC B GE/SW
Hersteller Artikel Nr.:
2445090000
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
11.9 mm
Farbe:
gelb
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


