WEIDMÜLLER - Klemmenmarkierung, Aufgedruckte Zeichen: neutral

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1951920000
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 30 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248632121
Sonepar Artikelnummer
120198750
Hersteller Artikelnummer
1951920000
Hersteller Typ
DEK 5/30 MC NEUTRAL
Hersteller Artikel Nr.:
1951920000
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
30 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


