WEIDMÜLLER - Klemmenmarkierung, Aufgedruckte Zeichen: neutral

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2007140000
Aufdruck - ohne
Rastermaß - 3.5 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118391893
Sonepar Artikelnummer
120393284
Hersteller Artikelnummer
2007140000
Hersteller Typ
WS 8/3.5 MM WS
Hersteller Artikel Nr.:
2007140000
Aufdruck:
ohne
Rastermaß:
3.5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Klemmenmarkierung, weiß, Aufgedruckte Zeichen: neutral, Breite: 3.5 mm, Höhe: 8 mm. Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.


