WEIDMÜLLER - Klemmenmarkierung, Aufgedruckte Zeichen: neutral

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2445070000
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 11.9 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
32 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118458220
Sonepar Artikelnummer
120688808
Hersteller Artikelnummer
2445070000
Hersteller Typ
WAD 12 MC NE WS
Hersteller Artikel Nr.:
2445070000
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
11.9 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


