WEIDMÜLLER - Klemmenmarkierung, Aufgedruckte Zeichen: ohne

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2007110000
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
800 Stück
Standardartikel
EAN
4050118391862
Sonepar Artikelnummer
120393281
Hersteller Artikelnummer
2007110000
Hersteller Typ
DEK 5/5 MM WS
Hersteller Artikel Nr.:
2007110000
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


