Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Klemmenmarkierung, Aufgedruckte Zeichen: ohne

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Klemmenmarkierung, Aufgedruckte Zeichen: ohne

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2007130000

  • Aufdruck - ohne

  • Codierungsrichtung - horizontal und vertikal

  • Rastermaß - 8 mm

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118392012

Sonepar Artikelnummer

120393283

Hersteller Artikelnummer

2007130000

Hersteller Typ

DEK 5/8 MM WS

Hersteller Artikel Nr.:

2007130000

Aufdruck:

ohne

Codierungsrichtung:

horizontal und vertikal

Rastermaß:

8 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Klemmenmarkierung, weiß, Aufgedruckte Zeichen: ohne, horizontal und vertikal, Breite: 8 mm, Höhe: 5 mm. Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.