WEIDMÜLLER - Klemmenmarkierung, Aufgedruckte Zeichen: ohne

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2619780000
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 6 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
9000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118626308
Sonepar Artikelnummer
120692342
Hersteller Artikelnummer
2619780000
Hersteller Typ
DEK 5/6 MM BP WS
Hersteller Artikel Nr.:
2619780000
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
6 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


