WEIDMÜLLER - Klemmenmarkierung, Aufgedruckte Zeichen: ohne

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2619920000
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 7.5 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118626162
Sonepar Artikelnummer
120692355
Hersteller Artikelnummer
2619920000
Hersteller Typ
DEK 5/7.5 MM WS
Hersteller Artikel Nr.:
2619920000
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
7.5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


