WEIDMÜLLER - Klemmenmarkierung, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1631350000
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 16.5 mm
Farbe - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190206208
Sonepar Artikelnummer
120071392
Hersteller Artikelnummer
1631350000
Hersteller Typ
ESO 5 DIN A4 GELB BOG.
Hersteller Artikel Nr.:
1631350000
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
16.5 mm
Farbe:
gelb
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
48219090
Gewicht:
0.011 kg


