WEIDMÜLLER - Klemmenmarkierung, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1339580000
Rastermaß - 6.3 mm
Farbe - gelb
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39219010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118143799
Sonepar Artikelnummer
120510119
Hersteller Artikelnummer
1339580000
Hersteller Typ
THM ESO 7 PA GE
Hersteller Artikel Nr.:
1339580000
Rastermaß:
6.3 mm
Farbe:
gelb
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39219010
Gewicht:
0.287 kg
Klemmenmarkierung, gelb, Breite: 6.3 mm, Höhe: 27 mm. Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.


