WEIDMÜLLER - Klemmenmarkierung, nach Kundenwunsch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2445100000
Aufdruck - sonstige
Rastermaß - 11.9 mm
Farbe - sonstige
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118458206
Sonepar Artikelnummer
120688811
Hersteller Artikelnummer
2445100000
Hersteller Typ
WAD 12 MC SDR
Hersteller Artikel Nr.:
2445100000
Aufdruck:
sonstige
Rastermaß:
11.9 mm
Farbe:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.


