WEIDMÜLLER - Klemmenmarkierung, Raster 10.00, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1856760000
Aufdruck - ohne
Rastermaß - 10 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248401031
Sonepar Artikelnummer
120293740
Hersteller Artikelnummer
1856760000
Hersteller Typ
MF 10/10 MC NEUTRAL
Hersteller Artikel Nr.:
1856760000
Aufdruck:
ohne
Rastermaß:
10 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Klemmenmarkierung, weiß, Raster in mm: 10.00, Aufgedruckte Zeichen: neutral, Breite: 10 mm, Höhe: 10 mm. Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.


