Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Klemmenmarkierung, Raster 12mm, gelb

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Klemmenmarkierung, Raster 12mm, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1466140000

  • Aufdruck - ohne

  • Rastermaß - 12 mm

  • Farbe - gelb

  • Halogenfrei - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 300 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118272376

Sonepar Artikelnummer

120675017

Hersteller Artikelnummer

1466140000

Hersteller Typ

WS 10/12 MC NE GE

Hersteller Artikel Nr.:

1466140000

Aufdruck:

ohne

Rastermaß:

12 mm

Farbe:

gelb

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Klemmenmarkierung, gelb, Raster in mm: 12.00, Aufgedruckte Zeichen: neutral, Breite: 12 mm, Höhe: 10 mm. Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.