WEIDMÜLLER - Klemmenmarkierung, Raster 18mm, Aufgedruckte Zeichen: Symbole, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9512260000
Aufdruck - Symbole
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 18 mm
Farbe - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190403942
Sonepar Artikelnummer
120198740
Hersteller Artikelnummer
9512260000
Hersteller Typ
WAD 20 GE WSD
Hersteller Artikel Nr.:
9512260000
Aufdruck:
Symbole
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
18 mm
Farbe:
gelb
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg


