Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Klemmenmarkierung, Raster 27mm, Symbole, senkrecht, gelb

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Klemmenmarkierung, Raster 27mm, Symbole, senkrecht, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1062860000

  • Aufdruck - Symbole

  • Codierungsrichtung - vertikal

  • Rastermaß - 27 mm

  • Farbe - gelb

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190127732

Sonepar Artikelnummer

120070647

Hersteller Artikelnummer

1062860000

Hersteller Typ

WAD 27 M. BL.

Hersteller Artikel Nr.:

1062860000

Aufdruck:

Symbole

Codierungsrichtung:

vertikal

Rastermaß:

27 mm

Farbe:

gelb

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.005 kg

Klemmenmarkierung, gelb, Raster in mm: 27.00, Aufgedruckte Zeichen: Symbole, senkrecht, Breite: 27 mm, Höhe: 64 mm. Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.