WEIDMÜLLER - Klemmenmarkierung, Raster 3.5mm, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1369480000
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 3.5 mm
Farbe - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118171860
Sonepar Artikelnummer
120672990
Hersteller Artikelnummer
1369480000
Hersteller Typ
DEK 5/3.5 MC NE GE
Hersteller Artikel Nr.:
1369480000
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
3.5 mm
Farbe:
gelb
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


