WEIDMÜLLER - Klemmenmarkierung, Raster: 3,5mm, Nach Kundenwunsch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7810001014
Aufdruck - sonstige
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 3.5 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
320 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248352906
Sonepar Artikelnummer
121090409
Hersteller Artikelnummer
7810001014
Hersteller Typ
DEK 5/3.5 PLUS MC SDR
Hersteller Artikel Nr.:
7810001014
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
3.5 mm
Farbe:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.041 kg


