WEIDMÜLLER - Klemmenmarkierung, Raster 3.5mm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1755270000
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 3.5 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248017348
Sonepar Artikelnummer
120070811
Hersteller Artikelnummer
1755270000
Hersteller Typ
DEK 5/3,5 MC NEUTRAL
Hersteller Artikel Nr.:
1755270000
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
3.5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


