WEIDMÜLLER - Klemmenmarkierung, Raster 3.5mm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2003750000
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 3.5 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1600 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118424430
Sonepar Artikelnummer
120686549
Hersteller Artikelnummer
2003750000
Hersteller Typ
DEK 5/3.5 PLUS MC NE WS
Hersteller Artikel Nr.:
2003750000
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
3.5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


