WEIDMÜLLER - Klemmenmarkierung, Raster 3.5mm, Zahlen, 1-24, waag., weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1652250001
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 84 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190402129
Sonepar Artikelnummer
120678260
Hersteller Artikelnummer
1652250001
Hersteller Typ
KSW 2,5 24/3,5 1-24
Hersteller Artikel Nr.:
1652250001
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
84 mm
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.001 kg


