WEIDMÜLLER - Klemmenmarkierung, Raster 4.00, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1877730000
Aufdruck - ohne
Rastermaß - 4 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248468324
Sonepar Artikelnummer
120293941
Hersteller Artikelnummer
1877730000
Hersteller Typ
MF-W 9/4 MC NEUTRAL
Hersteller Artikel Nr.:
1877730000
Aufdruck:
ohne
Rastermaß:
4 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Klemmenmarkierung, weiß, Raster in mm: 4.00, Aufgedruckte Zeichen: neutral, Breite: 4 mm, Höhe: 9 mm. Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.


