WEIDMÜLLER - Klemmenmarkierung, Raster 5.08mm, Zahlen, 1-16, waag, .weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1630160001
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 81.3 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082241216
Sonepar Artikelnummer
120071383
Hersteller Artikelnummer
1630160001
Hersteller Typ
KSW 4 16/5,08 1-16
Hersteller Artikel Nr.:
1630160001
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
81.3 mm
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.001 kg


