WEIDMÜLLER - Klemmenmarkierung, Raster 5.08mm, Zahlen, 1-24, waag., weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1630180001
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 121.9 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190225490
Sonepar Artikelnummer
120071387
Hersteller Artikelnummer
1630180001
Hersteller Typ
KSW 4 24/5,08 1-24
Hersteller Artikel Nr.:
1630180001
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
121.9 mm
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.002 kg


