WEIDMÜLLER - Klemmenmarkierung, Raster 5.08mm, Zahlen, 1-8, waag., weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1630200001
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 40.6 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190246266
Sonepar Artikelnummer
120071388
Hersteller Artikelnummer
1630200001
Hersteller Typ
KSW 4 8/5,08 1-8
Hersteller Artikel Nr.:
1630200001
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
40.6 mm
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.001 kg


