WEIDMÜLLER - Klemmenmarkierung, Raster 5.20, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1011410000
Aufdruck - ohne
Rastermaß - 5.2 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248717781
Sonepar Artikelnummer
120291239
Hersteller Artikelnummer
1011410000
Hersteller Typ
MF-W 9/5.2F MC NE WS
Hersteller Artikel Nr.:
1011410000
Aufdruck:
ohne
Rastermaß:
5.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Klemmenmarkierung, weiß, Raster in mm: 5.20, Aufgedruckte Zeichen: neutral, Breite: 5.2 mm, Höhe: 9 mm. Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.


