WEIDMÜLLER - Klemmenmarkierung, Raster: 5mm, Aufgedruckte Zeichen: Symbole, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1120450000
Aufdruck - Symbole
Rastermaß - 5 mm
Farbe - gelb
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
48 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248901272
Sonepar Artikelnummer
120198744
Hersteller Artikelnummer
1120450000
Hersteller Typ
WAD 5 MC B GE/SW
Hersteller Artikel Nr.:
1120450000
Aufdruck:
Symbole
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
gelb
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Klemmenmarkierung, gelb, Raster in mm: 5.00, Aufgedruckte Zeichen: Symbole, Breite: 5 mm, Höhe: 33.3 mm. Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.


