WEIDMÜLLER - Klemmenmarkierung, Raster 5mm, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1609801693
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - blau
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190397166
Sonepar Artikelnummer
120198742
Hersteller Artikelnummer
1609801693
Hersteller Typ
DEK 5/5 MC-10 NEUT. BL
Hersteller Artikel Nr.:
1609801693
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
blau
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


