WEIDMÜLLER - Klemmenmarkierung, Raster 5mm, Buchstaben, groß, waagr., ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0558360000
Aufdruck - Buchstaben
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190075217
Sonepar Artikelnummer
120071577
Hersteller Artikelnummer
0558360000
Hersteller Typ
DEK 5 FWZ U,V,W,N,PE
Hersteller Artikel Nr.:
0558360000
Aufdruck:
Buchstaben
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


