WEIDMÜLLER - Klemmenmarkierung, Raster 5mm, Buchstaben, groß, waagr., ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0522761021
Aufdruck - Buchstaben
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190037185
Sonepar Artikelnummer
120071899
Hersteller Artikelnummer
0522761021
Hersteller Typ
DEK 5 GW A
Hersteller Artikel Nr.:
0522761021
Aufdruck:
Buchstaben
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


