WEIDMÜLLER - Klemmenmarkierung, Raster 5mm, gemischte Zeichen, waagr.ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0522361075
Aufdruck - sonstige
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4008190138882
Sonepar Artikelnummer
120071762
Hersteller Artikelnummer
0522361075
Hersteller Typ
DEK 5 GW L1
Hersteller Artikel Nr.:
0522361075
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Klemmenmarkierung, weiß, Raster in mm: 5.00, Aufgedruckte Zeichen: gemischte Zeichen, waagerecht, Breite: 5 mm, Höhe: 5 mm. Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.


